Mérőszalag, Szalaghossz: 2m

Cikkszám: 462010 2
Ár / 1 Darab (1,53 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 2 m
Szalagszélesség 13 mm
Ház hossza 65 mm
Ház szélessége 22 mm
Ház magassága 57 mm
Termék fajtája Zsebméretű mérőszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Gyártó száma 462010 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Műanyag ház levehető övcsipesszel. Automatikus, csillapított szalagbehúzás és szalagstop. Eltolható csúszó-véghorog.
Sárga mérőszalag fekete / piros felirattal. Sárga ház fekete gumírozással (kivéve a 2 méret)