Joker 6004 fogókulcs, önbeálló XS

Cikkszám: 813740 XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm molibdén acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 6004 Joker XS
Befogási tartomány 7 mm - 10 mm
Befogási tartomány 1/4 – 3/8 coll
Teljes hossz 117 mm
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Termék fajtája Fogókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813740 XS
EAN / GTIN 4013288216892
Gyártó száma 05020099001

Leírás

Kivitel:

  • Párhuzamos vezetésű, sima szorítópofák.
  • Új fokozatmentes automatikus beállítás a hatszög csavarokra és anyákra való egyszerű felhelyezéssel.
  • Gyors és folyamatos csavarozás a kulcs levétele nélkül a mechanikus racsni funkciónak köszönhetően.
  • A karos mechanika a megfogásnál megakadályozza a lecsúszást és a sérüléseket.
  • Különösen kicsi, csupán 30°-os utánfogási szög a pofában lévő sarokméretű prizmáknak köszönhetően.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz