L-BOXX® műanyag rendszerdoboz 2 alkatrésztartó dobozzal és betétekkel, Típus: 102

Cikkszám: 693337 102
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Alapanyag: ABS
  • IP védettségi osztály: IP X4
  • Koffer tulajdonságai: egymásra helyezhető
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag ABS
IP védettségi osztály IP X4
Koffer tulajdonságai egymásra helyezhető
Külső méret hossz 442 mm
Külső méret szélesség 357 mm
Külső méret magasság 117 mm
Belső méret hossz 375 mm
Belső méret szélesség 313 mm
Belső méret magasság 71 mm
Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 693337 102
EAN / GTIN 2050002047396

Leírás

Kivitel:

Ütés- és törésálló ABS műanyag, fröccsenő víznek teljesen ellenáll. A robusztus összeillesztő mechanizmus a kofferek egyszerű és gyors összekapcsolását és szétválasztását, valamint több műanyag rendszerkoffer együttes szállítását teszi lehetővé akár 40 kg-ig. Az ergonómikus kialakítású markolatoknak és fogantyús szerkezetnek köszönhetően kényelmesen hordozható. A fedél akár 100 kg-ig terhelhető, tárolási kapacitás akár 25 kg.
693330 sz. 102 méretű L-BOXX® műanyag rendszerkoffer inkluzív 2 L-BOXX® Mini alkatrésztartó koffer, kisalkatrész tartó és 693348 sz. fedélbetét.

Funkció:

IPX4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett, azonban idegen testek vagy érintés ellen nem.

Figyelem:

Akár 5 darab 102 méretű L-BOXX® szállításához megfelelő görgős kocsi a 693370 sz. 5 méret alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek