MM TRD22-M60-30P-4T08 IC528 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 6492315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6492315
EAN / GTIN 7291075224559
Gyártó száma 6492315
L-szám L24060 57

Leírás

Leírás:

Moduláris menetmarófejek, interfészek jellemzői T08, menetátmérő mérete (TDZ) M36

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Dmin. Távolság 31 mm
  • Teljes hossz (OAL) 13,52 mm
  • ISO 68 szabvány, DIN 13
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M36
  • Menetforma típusa (THFT) VP60

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése