MM FM200-60R0.4-06T08 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668599
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5668599
EAN / GTIN 7291075389043
Gyártó száma 5668599
L-szám L24060 34

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, interfészek jellemzői T08, vágási átmérő (DC) 20 mm, vágási hossz max (APMX) 6 mm, pengék száma (N) 6

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Interfész funkciók T08
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Funkcionális hossz (LF) 6,8 mm
  • fz (max.) 0,1 mm/fog
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése