MM HCD100-090-2T06-N IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 5668527
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5668527
EAN / GTIN 7291075163834
Gyártó száma 5668527
L-szám L24060 21

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,5 mm, interfész jellemzői T06, vágási átmérő (DC) 1,5 mm, vágási hossz max (APMX) 10,1 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 20,65 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,5 mm
  • Interfész funkciók T06
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10,1 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 14 mm
  • Teljes hossz (OAL) 20,65 mm
  • Profilszög (PRFA) 140 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése