{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 20 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 318 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 31 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 34 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197385505 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított 20X22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 013 darabszám azonnal szállítható
10,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 318 | 318 |
Kulcsnyílás 1 | 20 | 20 |
Kulcsnyílás 2 | 22 | 22 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 31 | 31 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 34 | 34 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |