{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | |
Kulcs hossza L | 325 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 32 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 35 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197329882 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított 21X24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
10,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
184 darabszám azonnal szállítható
11,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 325 | 325 |
Kulcsnyílás 1 | 21 | 21 |
Kulcsnyílás 2 | 24 | 24 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 32 | 32 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 35 | 35 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |