Kettős csillagkulcs, hajlított 32X36 mm

Cikkszám: 615900 32X36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 32 mm
Kulcsnyílás 2 36 mm
Kulcs hossza L 410 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 48 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 52 mm
Felület foszfátozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615900 32X36
EAN / GTIN 4045197385581

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz