{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 27 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | |
Kulcs hossza L | 360 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 40 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 48 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197385550 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított 27X32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
16,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
16,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 360 | 360 |
Kulcsnyílás 1 | 27 | 27 |
Kulcsnyílás 2 | 32 | 32 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 40 | 40 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 48 | 48 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |