Legyezős csiszolótárcsa INOX-hoz, POLIFAN-CURVE (CER) 125X16 mm

Cikkszám: 566325 125X16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,50 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,75 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: radiális
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 60
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása radiális
Tárcsa ⌀ 125 mm
Szélesség a rádiusznál 14 mm
Tárcsaszélesség 16 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Sarokvarrat rádiusz > 8 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566325 125X16
EAN / GTIN 4007220790182
Gyártó száma 4007220790182

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sarokvarratok igényes megmunkálásához való legyezős csiszolótárcsák. A radiális felépítés a speciális lamella elrendezéssel lehetővé teszi a csiszolóanyag rádiuszának optimális kihasználását. Nagy leválasztási teljesítmény, hosszú élettartam és jó alaktartás.
SGP CURVE STEELOX (CER) 60-as szemcsével a finom felületek és hűvös csiszolás érdekében rossz hővezető képességű anyagokon.

Felhasználás:

Sarokvarrat geometriák pontos kicsiszolásához, leélezéshez, sorjázáshoz.
Széles kivitel (L) > 8 mm sarokvarratokhoz.