Akkumulátoros vizsgálókamera M12-360IC

Cikkszám: 492712 M12-360IC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
Gyártó jelölése M12 360IC
Energiaellátás Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Akkumulátor-feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Kijelző mérete 4,3 coll
Kijelző felbontás 480×272 px
Kamerafej ⌀ 10 mm
Kamerakábel hossza 1 200 mm
Súly 0,9 kg
Csomagolás Szállítókoffer
Termék fajtája Endoszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 492712 M12-360IC
EAN / GTIN 4058546410254

Leírás

Kivitel:

Akkus kompakt vizsgálókamerák nehezen hozzáférhető helyeken végzett vizuális ellenőrzéshez.
  • Nagyméretű, 4,3 colos LCD kijelző az éles és tiszta képekért.
  • A kijelző 270°-ban forgatható.
  • 5 fényerő fokozat biztosítja az optimális megvilágítást.
  • 3 fokozatú digitális zoom az egyes pontokra való gyors fókuszálás érdekében.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1× 12 V / 2,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, kamerakábel, akasztó, mágnes, tükör, szállítókoffer.