HCT digitális mélységmérő tolómérő IP67 Bluetooth® kapcsolattal, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 418685 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 13,30 € /(db)
  • 16,35 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: Bluetooth® kapcsolat
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Sorozat HCT
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Interfész Bluetooth® kapcsolat
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Híd hossza 100 mm
Mérősín keresztmetszete 16×3,5 mm
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 418685 150
EAN / GTIN 4062406773960
Gyártó száma 418685 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Digitális mélységmérő tolómérő IP67 HCT Bluetooth® 5.0 technológiával. Nagyon nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház jó fogású Haptoprene® felülettel. A mérőfelületek leppeltek. A mérősín elől precíz, edzett, ⌀ 1,5 mm, 5 mm hosszú mérőcsappal. Preset funkcióval (méret előbeállítás).
Bluetooth®-os kivitel. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható.
Nagyon nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 20 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház jó fogású Haptoprene® felülettel. A mérőfelületek leppeltek. A mérősín elől precíz, edzett, ⌀ 1,5 mm, 5 mm hosszú mérőcsappal. Preset funkcióval (méret előbeállítás).

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő híd, 320 mm hosszú 418689 sz., mérőbetét távolságméréshez 418630 sz.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • IP 67 szerint por és rövid idejű vízbe merítés ellen védett.
  • Ipari és háztartási használatra.
  • Csak a műszaki adatoknak megfelelően használja.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Kerülje a vibrációt, hirtelen mozdulatokat, rázkódást és ütéseket.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak vagy nyílt lángnak.
  • A készüléknek csak az elemfedelét nyissa ki elemcseréhez.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HCT" Összes megtekintése