ICM 137 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5508411
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5508411
EAN / GTIN 7291075244786
Gyártó száma 5508411
L-szám L24050 2146

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, maró átmérő (DC) 13,7 mm, maróülés méretkód (SSC) 13,0, szög, 1. fokozat (SIG) 140 fok.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,52 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 2,08 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése