MD-DFN 380 HEAD Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335857
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MODUDRILL Modular Heads
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335857
EAN / GTIN 7291075356533
Gyártó száma 3335857
L-szám L24040 78

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6,9 mm, řezný průměr (DC) 38 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 38,0

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6,9 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 38 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 38,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 38 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 38,0
  • A vágólap (MIID) HFP 380-IQ leírása
  • Pont hossza (PL) 8,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 38 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MODUDRILL Modular Heads" Összes megtekintése