HM90 E90A-D25-3-M12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102521
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102521
EAN / GTIN 7291075122732
Gyártó száma 3102521
L-szám L23980 454

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitových destiček (NOF) 3, celková délka (OAL) 57 mm, efektivní délka (LU) 35 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 21 mm
  • Interfész funkciók M12
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 19 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • A vágólap (MIID) APKT 1003PDR-HM leírása
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,5 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 35 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése