HTP LNHT 16061.2X45ER IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605585
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605585
EAN / GTIN 7291075218046
Gyártó száma 5605585
L-szám L23910 642

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 12,04 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm

Jellemző:

  • Sarokletörés szélessége (CHW) 1,2x45° mm
  • Irány (KÉZ) jobbra/balra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 16,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 12,04 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése