HTP LNHT 1606 ER IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605280
EAN / GTIN 7291075218015
Gyártó száma 5605280
L-szám L23910 251

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 12,07 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Irány (KÉZ) jobbra/balra
  • Vágóbetét hossza (INSL) 16,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 12,07 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése