BCM D1.00-A-W1.00-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103052
EAN / GTIN 7291075171570
Gyártó száma 3103052
L-szám L23980 2130

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,79 ″, teljes hossz (OAL) 6,7 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Ívsugár (RE): 1/2”
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,79”
  • Elülső típus: A
  • Funkcionális hossz (LF): 5,559”
  • Fej hossza (bal): 2-3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D1,00-QT
  • Teljes hossz (OAL): 6,7”
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése