BCM D30-A-W32-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102556
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102556
EAN / GTIN 7291075122893
Gyártó száma 3102556
L-szám L23980 465

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 30 mm, počet fréz (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 26 mm, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 30 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 26 mm
  • Az előlap „A” verziója
  • Funkcionális hossz (LF) 124 mm
  • Fej hossza (bal) 67 mm
  • A vágólap (MIID) BCR D300-QT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése