Egyoldalas villáskulcs, Kulcsnyílás: 6mm

Cikkszám: 613300 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
626 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 6 mm
Szabvány DIN 894
Kulcs hossza L 75 mm
Fej vastagsága hmax 3,5 mm
Pofaállás 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 613300 6
EAN / GTIN 4045197384720
Gyártó száma 613300 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, villaszög 15°, erős szár.

Szabvány:

DIN 894

Alapanyag:

Speciális acél (szilárdság 1200 − 1400 N/mm2). Fekete felület.