{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TANGFGRIP | |
| Beszúrási szélesség w | 3,05 mm | |
| Felhasználás módja | semleges | |
| Belső hűtés | igen | |
| OAL | 90,5 mm | |
| CUTDIA | 120 mm | |
| Maximális munkadarab ⌀-höz | 120 mm | |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
| Kinyúlási hossz | 60 mm | |
| Gyártó jelölése | TGAQ D120-3-4Z-JHP | |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |
| Cikkszám | 273614 3,05 | |
| EAN / GTIN | 7291075404074 | |
| Gyártó száma | 3367511 |