{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 45 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,6 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TOMT060508 | |
Váltólapka csavar | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 226410 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914241 | |
Gyártó száma | THN08498 |