• Ingen pris tilgjengelig

SYHU 0704ADN-P ALU

Article no.: 222510 ALU
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Serie DOVEIQMILL
ISO-kod vändskär SYHU 0704ADN-P
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC28
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,25 mm
Antal byten/skär 8
Geometri ADN-P
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 222510 ALU
EAN / GTIN 7291075311822
Manufacturer number 5667874

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
480
Alu > 10% Si
N
400
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.