SYHU 0704ADN-P ALU

Artikl br.: 222510 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
410 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija DOVEIQMILL
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SYHU 0704ADN-P
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta IC28
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak fz po zubu 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 8
Geometrija ADN-P
Debljina pločica 4,76 mm
Oznaka proizvođača IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 222510 ALU
EAN / GTIN 7291075311822
Broj proizvođača 5667874

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
480
Aluminij > 10% Si
N
400
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 oštrica. Velika skošena oštrica za visoku kvalitetu površine. Pozitivan kut nagiba za optimalno lomljenje čestica.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,6 … 1,0 × D / ap maks = 4,6 mm.