{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sisak tulajdonságai | Elektromos szigetelés; Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól | |
| Lencse bevonat | Karcálló; karcálló | |
| Lencse anyaga | Polikarbonát | |
| Lencse jelölése | 2C-1,2 JSP 1 FTKN | |
| Festék | fehér | |
| Méret | 53 cm - 64 cm | |
| Sisakhéj anyaga | ABS | |
| Súly | 580 g | |
| Szabvány | DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365 | |
| Bőségállítás | Forgózár | |
| Termék fajtája | Védősisak |
| Cikkszám | 097861 WHITE | |
| EAN / GTIN | 5038428409827 | |
| Gyártó száma | AMF270-405-F00 | |
| Gyártó/felelős személy | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |