Extra erős tisztítókendők Külön kendők, Típus: R

Cikkszám: 089187 R
Ár / 1 darab (0,28 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése
Extra Starke Reinigungstücher Einzeltücher, Typ: R
Szín
fehér
Rétegek
1
Tartó/adagolóhoz
nem
Kendők/lapok/tépések teljes száma
180 db
Termék fajtája
Kendő
Hossz
415 mm
Szélesség
355 mm
Anyag
Vlies
Tulajdonságok
Többször használható; szakadásálló
Alkalmas
Erős szennyeződések; Erősen tapadó munkaanyagok; Olajok; Tisztítószer; Zsírok; oldószer; szennyeződés; tisztítási munkák
Kiszerelés
csomag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089187 R
EAN / GTIN 7322541184128
Gyártó/felelős személy Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Leírás

Kivitel:

A tisztítás a foltok és szennyeződések eltávolítása felületekről, gépekről vagy szerszámokról olyan kendőkkel, melyeket szárazon, vagy vízzel, oldó- vagy tisztítószerrel kell használni.
A TORK® extra erős tisztítókendő rendkívül strapabíró és hatékony a szennyeződéssel szemben. Intenzív tisztítási tevékenységet is elvisel, gond nélkül zsírtalanít és még a makacs foltokat is eltávolítja. A legtöbb oldószerrel használható és egyidejűleg védi a kezet a hőtől és a fém részecskéktől. Ez a kendő illik a Tork egyenkénti hajtogatott törlő- és tisztítókendő adagolóba, melyek védik az utántöltő csomagokat a szennyeződésektől és lehetővé teszik a lapok egyenkénti kivételét és így csökkentik a fogyasztást.
Használja ki a Tork exelCLEAN® vlies anyagból készült tisztítókendők előnyeit a munkakörnyezete maximális hatékonysága érdekében.
Speciális törlőkendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető