Fúvókamérő 0,1 mm 0 - 5 mm

Cikkszám: 0599102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0599102
EAN / GTIN 4029713282462
Gyártó száma 0599102
L-szám L40510 60

Leírás

Kivitel:

  • speciális acél
  • olvasás 0,1 mm
  • kúp 1:10
  • nikkelezett ház

Leírás:

Fúvókamérő / lyukmérő kúppal 1:10, mérési tartomány 0-5mm, leolvasás 0,1mm. Ház nikkelezett. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 5