Védősisak uvex pheos E-WR

Cikkszám: 097808
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
283 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Elektromos szigetelés; Véd a folyékony fröccsenő fémtől

Leírás

Kivitel:

Könnyű védősisak sportos megjelenéssel zárt sisakhéjjal (szellőzés nélkül) villamossági területen történő felhasználáshoz 1.000 Voltig, AC. Az adapter rendszer lehetővé teszi a rostélyokkal, fülvédőkkel és sisaklámpákkal való kombinálást. Véd a folyékony fröccsenő fémtől (MM). Hidegnek ellenáll -30 °C-ig.
  • 6 pontos hevederpánt
  • 30 mm Euro-Slot rögzítő
  • PU izzadság felszívó pánt
  • Lehúzott nyakrész
  • Forgózárral

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikáció:

Véd a folyékony fém cseppektől (MM), −30 °C-ig hidegnek ellenáll.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Elektromos és elektronikai kínálat"