{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Álláskönnyítő | Csökkenti a fáradtságot; Csúszásgátló; Szigetelés (hő) | |
ütésvédelem | Padló | |
Anyag tulajdonsága | Olajnak nem ellenálló | |
Hossz | 200 cm | |
Vastagság | 12,7 mm | |
Anyag | Mikrocellás vinil | |
Felület | érdesített felület | |
Festék | szürke | |
Élletörés | 4 oldalas | |
Biztonsági szegéllyel | nélkül | |
Összeilleszthető | nem | |
Szilikonmentes | igen | |
Súly/felület | 4 kg/m2 | |
Termék fajtája | Munkahelyi szőnyeg |
Cikkszám | 964510 200 | |
EAN / GTIN | 2050001936516 | |
Gyártó száma | 430SC045BL |