Keretes vízmérték beállítható libellával 200/1 mm

Cikkszám: 469190 200/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 94,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 877
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 877
Leolvasás 0,02 mm/m
Pontossági osztály 1
Talp hossza 200 mm
Talp szélessége 40 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 469190 200/1
EAN / GTIN 4045197519252

Leírás

Kivitel:

Erős keret kiváló minőségű speciális öntvényből; kalapácslakkozással. 3 oldal prizmás köszörüléssel, 1 oldal sík. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A hosszanti libella érzékenysége (skálaérték) egy táblán van feltüntetve. 1-es pontosságnál a házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák felett védőüveggel.
Hosszanti libella beállíthatósága: A hosszanti libella állító csavarral, szétszerelés nélkül, fáradság- és játékmentesen állítható be utólag a 0-helyzetbe.

Felhasználás:

Horizontális és vertikális felületek, tengelyek stb. beállítására és pontos beszabályozásra 90°-os szögben.

Szabvány:

DIN 877

Pontosság:

1 = extra érzékeny 0,02 mm/m hosszanti libella.
2 = különösen érzékeny 0,1 mm/m hosszanti libella.

Figyelem:

Mágneses kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.