{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 240 V | |
Teljesítményfelvétel | 2 400 W | |
Üresjárati fordulatszám | 6 600 min-1 | |
Forgatónyomaték | 17 Nm | |
Csatlakozó menet | M14 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Súly | 6,2 kg | |
Kábelhossz | 4 m | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Éberségi kapcsoló | igen | |
Lágy indulás | igen | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Kickbackstop | igen | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077150 WEPBA24230 | |
EAN / GTIN | 4007430337641 | |
Gyártó száma | 606481000 |