Sarokcsiszoló WE26-230

Cikkszám: 077150 WE26-230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése WE 26-230 MVT Quick
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 600 W
Maximális fordulatszám 6 600 min-1
Max. vibráció EN szerint 6,4 m/s2
Maximális tárcsa ⌀ 230 mm
Maximális vágási mélység 65 mm
Súly 6,3 kg
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Különlegesség Újraindulás elleni védelem; Lágy indulás
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077150 WE26-230
EAN / GTIN 4007430268334
Gyártó száma 606475000

Leírás

Kivitel:

Erős 230 mm sarokcsiszoló Metabo Marathon motorral, szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.
  • Elektronikus biztonsági kikapcsoló: csökkenti a visszaütést a tárcsa blokkolásakor ‑ a magas szintű felhasználói védelem érdekében.
  • Elektronikus túlterhelés elleni védelem és újraindítás elleni védelem.

Tartalom:

Védőburkolat, segédmarkolat, gyorsszorító anya.