IMPACT nastavci za nasadne ključeve 12

Artikl br.: 954018 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
Izlazni Četverokut 1/2 col
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj alata 12
Izvedba s nasadnim ključem
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954018 12
EAN / GTIN 4067263906674

Opis

Izvedba:

Uobičajen asortiman alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 954018: 1 kom.
HOLEX IMPACT nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, br. 651005 vel. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24: po 1 kom.
HOLEX IMPACT produžetak, 1/2 cola, br. 651400, vel. 125: 1 kom.
HOLEX IMPACT kardanski zglob, 1/2 cola, br. 651600: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi