{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 702-3 | |
| Prihvat kratkog konusa | 5 | |
| Tip | 160 | |
| Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski | 5 mm - 161 mm | |
| Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji | 67 mm - 174 mm | |
| Stezni hod po čeljusti S | 6,2 mm | |
| Vanjski ⌀ A | 164 mm | |
| Prolaz E | 42 mm | |
| Konus za centriranje ⌀ B | 82,563 mm | |
| Broj vijčanih svornjaka | 4 | |
| Veličina vijčanih svornjaka | M10 | |
| Ključ s unutarnjim četverokutom K | 10 mm | |
| Težina | 8,7 kg | |
| maksimalan broj okretaja | 5.400 min-1 | |
| Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
| Vrsta proizvoda | Glava s klinastom šipkom |
| Broj artikla | 313140 160/5 | |
| EAN / GTIN | 4019208227870 | |
| Broj proizvođača | 437548 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |