GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik C4 aksijalni, lijevi, ⌀ drške d1: 20mm

Artikl br.: 319136 20
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške d1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Oblik: C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik C
⌀ drške d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Širina drške b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 20
Vrsta proizvoda VDI držač alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319136 20
EAN / GTIN 4067263238089
Broj proizvođača 319136 20
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ojačano HRC 58 ±2.
  • Sve radne površine brušene.
  • S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco − za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830273891 i GARANT Eco − za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.