Precizna glava svrdla MicroKom® BluFlex® 2

Artikl br.: 238392
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja obrade 6 mm - 125 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 238392
EAN / GTIN 4047109280205
Broj proizvođača 6284016097
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

  • Područje linearnosti: −0,2 do +4,4 mm (-0,0079 do 0,1732 cola) u ⌀.
  • µ-precizna rezolucija zaslona: 0,001 mm u ⌀.
  • S pomoću ključa s unutarnjim šesterokutom glava za fino istokarivanje može se radijalno podesiti i stegnuti.
  • Moderan zaslon OLED jakog kontrasta neposredno na glavi za fino istokarivanje.
  • Prikaz zaslona moguće je okrenuti za 180°.
  • Jednostavno upravljanje neposredno na zaslonu osjetljivom na dodir.
  • Dodatno Bluetooth® Low Energy sučelje za jednostavan prikaz na uobičajenom pametnom telefonu od operativnog sustava Android™ tj. IOS 7.
  • Veći broj okretaja s pomoću integrirane djelomične kompenzacije necentriranosti.
  • Izrazito osjetljiv sustav podešavanja omogućuje precizne postavke.
  • Mjerni sustav s apsolutnim putem – pri svakom postupku uključivanja prikazuje se apsolutan i relativan položaj kliznika.
  • Univerzalno sučelje ABS®.
  • Jednostavno promjenjiva baterija.
  • 1:1 poveziv s mogućnostima varijacija prijašnjeg sustava.