Kratka stezna glava za bušenje oblik A, BT 30, Stezni raspon: 0,5-13mm

Artikl br.: 303196 0,5-13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 0,5 mm - 13 mm
Prihvat BT 30
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 30 µm
Duljina izboja A-dimenzija 96 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Rezervni odvijač br. 627425 SW 6
Vrsta proizvoda Kratka glava za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303196 0,5-13
EAN / GTIN 2050001839022
Broj proizvođača 20.296.30.13

Opis

Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kratka stezna glava za bušenje oblik A, BT 30, Stezni raspon: 0,5-13mm

Kratka stezna glava za bušenje oblik A, BT 30, Stezni raspon: 0,5-13mm

na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
296,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat BT 30 BT 40
Duljina izboja A-dimenzija 96 mm 92 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm 43 mm
Oblik A AD
Stezni raspon 0,5 mm - 13 mm 0,5 mm - 13 mm
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1
Vrsta proizvoda Kratka glava za bušenje Kratka glava za bušenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu