{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 60 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | radijalno | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Širina u polumjeru | 11 mm | |
Širina vodilice | 14 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za polumjere šava | > 5 mm | |
optimalno za materijal | INOX | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
Broj artikla | 566325 115X14 | |
EAN / GTIN | 4007220827444 | |
Broj proizvođača | 4007220827444 |