{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | POLIFAN-CURVE | |
| Índice | 1 un. | |
| Descrição da forma | redondo(a) | |
| Diâmetro | 115 mm | |
| Largura do disco | 14 mm | |
| Largura no raio | 11 mm | |
| Prato de suporte | plástico | |
| Motor de acionamento | retificadora angular | |
| Alojamento | perfuração | |
| Diâmetro do furo | 22,23 mm | |
| Velocidade periférica máx. | 80 m/s | |
| Base abrasiva | resina sintética | |
| Aglomerante | resina e resina sintética | |
| Para raios de soldadura em ângulo | 5 mm | |
| Unidade do conteúdo | unidade | |
| Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas | |
| Abrasivo | grão de cerâmica (CER) | |
| Tamanho do grão (malha) | 60 mesh | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de materiais | Metal | |
| Para | Rectificado de cantos; Rectificado de garganta de soldadura; Rectificado de garganta de soldadura | |
| Proporção máx. de ferro, enxofre e cloro | 0,1 % |
| Número do artigo | 566325 115X14 | |
| EAN/GTIN | 4007220827444 | |
| Número do fabricante | 4007220827444 | |
| Fabricante/responsável | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |