Kit d'extension logement, boulon 2 551124

Réf.: K551124
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série eco-fix
Référence fabricant Erweiterungsset Aufnahmebolzen
Type de produit boulon
Matériau aluminium

Identification et classification

Référence article K551124
EAN / GTIN 4250516614369
Réf. fabricant K551124
Article hors catalogue L40700 400
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour offrir toujours le bon niveau de hauteur, des boulons de fixation fixes et réglables sont disponibles en différentes longueurs. Des languettes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque le quadrillage de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Kit d’extension de boulons de réception. , Pour réaliser la hauteur de montage souhaitée d’un porte-pièce. , En aluminium anodisé dur pour une résistance optimale aux rayures et à l’usure.
  • Taille / dimension: 0,125 X 0,071 X 0,081 M
  • Quantité: 27
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Eléments de construction