{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces |
10 pc.
|
|
| Référence fabricant |
Vorteilspack Rollbandmaß 10 Stück
|
|
| Couleur |
bleu; argent
|
|
| Graduations |
millimètre
|
|
| Graduation |
1 mm
|
|
| Unité de plage de mesure |
Mètre
|
|
| Plage de mesure min |
0 m
|
|
| Plage de mesure max. |
3 m
|
|
| Largeur du ruban |
13 mm
|
|
| Couleur du ruban |
argent
|
|
| Type de mètre-ruban |
mètre-ruban
|
|
| Matériau |
Acier.; Teflon; alliage d’aluminium; polyamide renforcé de fibres de verre
|
|
| Longueur totale |
62 mm
|
|
| Largeur totale |
26 mm
|
|
| Hauteur totale |
59 mm
|
|
| Avec regard |
non
|
|
| Rembobinage automatique du ruban |
oui
|
|
| Arrêt/blocage du ruban |
oui
|
|
| Avec clip ceinture |
oui
|
|
| Classe de précision |
EG 2
|
|
| Sommaire |
kit/assortiment
|
|
| Etalonnable |
oui
|
|
| Type de produit |
mètre-ruban
|
| Référence article | GG4603 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515042666 | |
| Réf. fabricant | GG4603 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |