• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Mini-fraise carbure monobloc, 5 pièces

Réf.: GG1844 3
Fixer le prix 5 unités (11,80 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 3 mm
Longueur de coupe Lc 5 mm
Longueur totale L 36 mm
Diamètre corps DS 6 mm
Angle d’hélice 30 degrés
Classe de tolérance e8
Nuance de coupe carbure monobloc
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage min. adaptée
Avance par dent - Dressage fz 0,011 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 1,5 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 5 mm
Av. arrosage max. adaptée
Avance par dent - Rainurage fz 0,01 mm
Largeur de passe max. ae 1×D; 0,3×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
type de queue HB
Air adaptée
lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Mini-Fräser
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
Avance par dent en acier < 900 N/mm2
groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
groupe d’applications d’outillage N
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur sans
Type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article GG1844 3
EAN / GTIN 4062406200046
Réf. fabricant GG1844 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue similaire DIN 6535 HB. Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.
Comme Z11842 (successeur de l'article 201842).