{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 3 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Diamètre de queue | 3 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); P (acier) | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents | 1,5 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Longueur de coupe | 2 mm | |
| Type de fraise ISO | fraise 2 tailles, fraise | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 30 degré | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | arêtes vives | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile | 2 mm | |
| Longueur totale | 38 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 2 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | Dressage; rainurage | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe max. | 2 mm; 0,75 mm |
| Référence article | GG1844 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406199999 | |
| Réf. fabricant | GG1844 1,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |