• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Mini-fraise carbure monobloc, 5 pièces

Réf.: GG1844 10
Fixer le prix 5 unités (25,81 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 10 mm
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 50 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Angle d’hélice 30 degrés
Classe de tolérance e8
Nuance de coupe carbure monobloc
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage min. adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,06 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 10 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 13 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HB
Air adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Mini-Fräser
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
Groupe d’applications d’outillage N
Vorschub pro Zahn in acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article GG1844 10
EAN / GTIN 4062406200190
Réf. fabricant GG1844 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue similaire DIN 6535 HB. Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.
Comme Z11842 (successeur de l'article 201842).