Pack promotionnel Mini-fraise carbure monobloc, 5 pièces

Réf.: GG1844 4,5
Fixer le prix 5 Unité (9,52 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec adaptée
Diamètre de queue 6 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage K (fonte); P (acier)
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents 4,5 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
Longueur de coupe 7 mm
Type de fraise ISO fraise 2 tailles, fraise
Nombre de dents effectives, périphérie 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 30 degré
Coin / Arête 1
Angles arêtes vives
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Longueur utile 7 mm
Longueur totale 38 mm
Longueur fonctionnelle 7 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage Dressage; rainurage
Bague de couleur sans
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe max. 4,5 mm; 7 mm

Identification et classification

Référence article GG1844 4,5
EAN / GTIN 4062406200084
Réf. fabricant GG1844 4,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue similaire DIN 6535 HB. Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.
Comme Z11842 (successeur de l'article 201842).