• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Mini-fraise carbure monobloc, 5 pièces

Réf.: GG1844 16
Fixer le prix 5 unités (63,52 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 16 mm
Longueur de coupe Lc 18 mm
Longueur totale L 62 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Angle d’hélice 30 degré
Classe de tolérance e8
Profondeur de coupe max. L2 16 mm; 18 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Nombre de pièces 5 pc.
Référence fabricant VHM-Mini-Fräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HB
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Type de fraise ISO N
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 1,25

Identification et classification

Référence article GG1844 16
EAN / GTIN 4062406200220
Réf. fabricant GG1844 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue similaire DIN 6535 HB. Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.
Comme Z11842 (successeur de l'article 201842).