Étagère à accrocher Matrix S pour modules 495mm

Réf.: F50020030
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Matrix
Référence fabricant Einhaengeregal S fuer Module 495mm
Couleur Rouge
Type de produit bac pour petits récipients
Caractéristiques avec passages pour fourches
Matériau tôles d’acier
Surface avec vernis
Largeur utile 495 mm
Poids total 4 kg

Identification et classification

Référence article F50020030
EAN / GTIN 3662424106330
Réf. fabricant F50020030
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Matrix: Le système de rangement modulaire pour tous les utilitaires courants
  • Composable individuellement à partir d'étagères, de modules et d'accessoires
  • Système composé de: 8 étagères de base, à placer au-dessus des pneus, 29 possibilités de modules en 3 longueurs et 2 hauteurs, 28 possibilités d'étagères en 3 profondeurs ainsi qu'une large gamme de boîtes de rangement et d'accessoires
  • Pour une productivité accrue grâce à un rangement correct de toutes les pièces
  • Facile à composer via le configurateur Matrix
  • Facile à installer
  • Pas de risque de blessure par des pièces détachées qui volent

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 4