{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce décrite | article complet; corps | |
| Série | Matrix | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; Rouge; noir | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 3 pc. | |
| Avec panneau perforé au pas de | oui | |
| Exécution bâti | socle fermé | |
| Type de produit | armoire de base | |
| Poids | 26,5 kg | |
| Situation d’installation et de montage | elément encastré variable | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale Bg | 550 mm | |
| Profondeur totale Tg | 350 mm | |
| Hauteur totale Hg | 350 mm |
| Référence article | F50000052 | |
| EAN / GTIN | 3662424108044 | |
| Réf. fabricant | F50000052 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |