• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Étagère Matrix, petite, haute, avec 5 tiroirs interchangeables

Réf.: F50000024
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pièce décrite article complet
Série Matrix
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; Rouge
Avec porte non
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 5 pc.
Exécution bâti dalle
Type de produit armoire de base
Poids 30 kg
Situation d’installation et de montage elément encastré variable
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration

Identification et classification

Référence article F50000024
EAN / GTIN 3662424107993
Réf. fabricant F50000024
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Matrix: Le système de rangement modulaire pour tous les utilitaires courants
  • Composable individuellement à partir d'étagères, de modules et d'accessoires
  • Système composé de: 8 étagères de base, à placer au-dessus des pneus, 29 possibilités de modules en 3 longueurs et 2 hauteurs, 28 possibilités d'étagères en 3 profondeurs ainsi qu'une large gamme de boîtes de rangement et d'accessoires
  • Pour une productivité accrue grâce à un rangement correct de toutes les pièces
  • Facile à composer via le configurateur Matrix
  • Facile à installer
  • Pas de risque de blessure par des pièces détachées qui volent

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 30

Téléchargements et documents

De la même série "Matrix" Afficher tout